エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
70x100x63mm パーツケーストレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971172
品番
EA508M-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
EA508MD-10〜-13用。
エスコ品番
EA508M-12
材質
コーポリマー
寸法(mm)
70×100×63
色
ブルー
外寸(mm)
100×70×63
内寸(mm)
90×60×57