エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
100x140x63mm パーツケーストレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971188
品番
EA508M-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
EA508MD-10〜-13用。
エスコ品番
EA508M-13
材質
コーポリマー
寸法(mm)
100×140×63
色
グリーン
外寸(mm)
140×100×63
内寸(mm)
130×90×57