275x131x45mm パーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971565 品番EA508MD-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508MD-26 材質ポリプロピレン 寸法(mm)275×131×45 クリア 外寸(mm)275×131×45 内寸(mm)265×111×41 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする