IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50011247 品番98897
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。
ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。
5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。
40mmショートは、スタンダードよりスプリングを〜10mm、インナーチューブを〜30mmとしたローダウン仕様。

適合車種【モンキー(FI)】型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001〜、【モンキー/ゴリラ(12V)】型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001〜、型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001〜、【モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)】型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008〜1805927、【モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)】型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017〜1510400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする