D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:53.04mm 、 寸法:53.04 x 12.55 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード50127395 品番MHDM25SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:53.04mm 、 寸法:53.04 x 12.55 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする