内容量1セット(50個)
仕様コンタクト数:21 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.54mm 、 長さ:53.05mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード50128147
品番680M21W1203L401