NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:500 V ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:30.8mm 、 深さ:10.19mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃
注文コード
50128235
品番
171-009-203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:500 V ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:30.8mm 、 深さ:10.19mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応