RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNC、ねじ付きインサート●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:350 V ac/dc●長さ:69.32mm●幅:18.4mm●深さ:12.5mm●寸法:69.32 x 18.4 x 12.5mm●コンタクトめっき:金
注文コード
50138148
品番
239-5912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNC、ねじ付きインサート●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:350 V ac/dc●長さ:69.32mm●幅:18.4mm●深さ:12.5mm●寸法:69.32 x 18.4 x 12.5mm●コンタクトめっき:金