RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●長さ:69.32mm●幅:4.1mm●深さ:12.55mm●寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm●シリーズ番号:528
注文コード
50138166
品番
528-3682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●長さ:69.32mm●幅:4.1mm●深さ:12.55mm●寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm●シリーズ番号:528
RoHS指令(10物質対応)
対応