RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:66.9mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:15.35mm 、 寸法:66.9 x 4.1 x 15.35mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50138175
品番
528-3698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:66.9mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:15.35mm 、 寸法:66.9 x 4.1 x 15.35mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応