RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取り付け用ハードウェア:M3ねじ付きインサート
注文コード
50138184
品番
252-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取り付け用ハードウェア:M3ねじ付きインサート
コンタクト数
9
オス・メス
オス
深さ(mm)
12.55
寸法(mm)
30.81×11.9×12.55
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.74
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応