RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:750 V ac/dc●コンタクトめっき:金
注文コード
50138193
品番
437-5487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:750 V ac/dc●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応