曜日別特売
EA727-14 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ 50188854

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0-150℃ 隔測温度計 [154mm]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50188854品番EA727-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,460
販売価格(税別)
48,600
エスコ品番EA727-14電源なし測定範囲(℃)0~150取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする