ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50216067
品番
A-DS 25 LL/G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:B 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応