ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-HDS 、 長さ:39.2mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50216076
品番
A-HDS 26 LL/Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-HDS 、 長さ:39.2mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応