Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50225919
品番
030-1953-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)
13.28
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 20