Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50225937
品番
40-9715HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●D-Subシェルサイズ:A●シリーズ:HM
色
グレー
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート