Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50225946
品番
40-9725HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●色:グレー●シリーズ:HM
RoHS指令(10物質対応)
対応