Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50225955
品番
40-9709HM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ストレート●色:グレー●シリーズ:HM
RoHS指令(10物質対応)
対応