Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
D-Subコネクタ メス Cinch Connectors
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50226296
品番
M24308/1-2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 コンタクトめっき:銅の上に金, ニッケル 、 シリーズ:M24308 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:5A 、 寸法:39.14 x 10.92 x 12.55mm 、 長さ:39.14mm 、 動作温度 Max:+125℃