Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
D-Subコネクタ メス Cinch Connectors
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50226305
品番
DEUH-9S-FO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 コンタクトめっき:金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっき 、 シリーズ:DEUH 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:5A 、 寸法:30.81 x 10.92 x 12.55mm 、 幅:10.92mm 、 動作温度 Min:-65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応