エスコ
DC12V/ 10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50230872
品番
EA758ZK-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥765
仕様
12V-10W
エスコ品番
EA758ZK-65
寸法(mm)
Φ18×35
口金
BA15
ベース
ダブル
光色
クリア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50230872
EA758ZK-65
50230897
EA758ZK-67
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ
1個
¥
1,460
税込
¥
1,606
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)