エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
1.50L 保温ボトル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50268645
品番
EA763AZ-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)
1.5
エスコ品番
EA763AZ-23A
寸法(mm)
130×115×265
質量(g)
900
保温効力(℃)
24時間:56以上、6時間:79以上
商品タイプ
コップ付き