未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング(防水型・PF管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50294117
品番
FPC-16YP
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途
PF管の相互接続に使用
仕様
ワンタッチ型(防水)
色
ベージュ
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
35
適合管
PF管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください