曜日別特売
EA913VM-68A 230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ 50413877

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

230mm/2.3L 両手鍋(レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50413877品番EA913VM-68A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。
熱伝導性、保温性の高い鍋です。
グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。
楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
食洗機可、電子レンジ不可。

材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68Aレッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする