※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 工具スタンド
450x450x470mm 道具スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443033
品番
EA928BG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928BG-5
材質
プレート:プラスチック、支柱:スチール(ビニールコーティング)
寸法(mm)
450×450×470
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
34
穴数
24