トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
注文コード
50521328
品番
NJ-SMAP-18G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.15以下(DC〜9GHz)、1.2以下(9〜15GHz)、1.3以下(15〜18GHz)
使用周波数(GHz)
18
アダプタタイプ
N型-SMA
嵌合部形状
ジャック・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定