アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 泡立て器・ホイッパー
泡立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50530473
品番
NA-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
泡立てや、まぜる際に。
用途
泡立てや、まぜる際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
ハンドル色
ホワイト