曜日別特売
PR3956 キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋 アークランドサカモト 50533833

PR3956 キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋 アークランドサカモト 50533833
PR3956 キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋 アークランドサカモト 50533833
PR3956 キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋 アークランドサカモト 50533833
PR3956 キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋 アークランドサカモト 50533833

キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50533833品番PR3956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

18-10ステンレスと鉄の3層厚構造の鍋です。電磁調理器(IH)・シーズンヒーター・ハロゲンヒーター・エレクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ等でご使用できます。

用途料理やお湯を沸かす際に呼び寸法(cm)20満水容量(L)2.8タイプ両手鍋適合機器電磁調理器(IH100V・200V)・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ対応IH対応底面の厚さ(mm)0.8
注意
※注意1:使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。取っ手に達するほど炎を長くして使用しないでください。空だきをしないでください。使用後は、よく洗って乾燥させてください。取っ手の部分が熱くなる場合があります。縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。鍋の中に長時間料理を保存しないでください。注意2:使用前に取扱説明書を確認の上、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする