送風機能付ファンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50534899 品番KHF1295W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温風と送風で、年中使えるホット&クール。
送風時16段階風量調節とターボ機能。
スライドヒーター機構で高さを抑えたデザイン。

ホワイト 消費電力(W)温風:1200/1150(50/60Hz)、送風:35 付属品リモコン、単4形乾電池×2、台座取り付けねじ×4、フィルター(KHF-0002)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)6.3 切替方式送風時風量:16段階+TURBO コード長さ(m)1.8 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×910 タイマー1/2/3/4時間、自動オフタイマー:5時間(温風時のみ) 首振り約180度/約90度/約45度 特性16段階送風量調節、TURBO機能、人感センサー、温風W数2段階調節、リモコン付属、リモコンホルダー、二重安全転倒スイッチ、チャイルドロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50534908
2021-01-05
用途:
デスク周の暖房に使用
卸売・小売業

暖房は、強でも少し弱い気がしましたが、今となっては調度良く、首振り機能もいいです。
逆に強すぎたら乾燥が気になっていたかもしれません。
暖かい季節になったら、送風機能を使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする