三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545374
品番
BBH
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
150以下
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
0.69
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
0.8
使用流体
水、油、ガス
材質(弁体)
シートPTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材