鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545889 品番 BBHNH
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 寸法L(mm)79 寸法H(mm)79 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)80 寸法W(mm)8 使用流体 材質(弁体)シートPTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする