三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545898
品番
BBHNH
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
83
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
8
使用流体
水
材質(弁体)
シートPTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材