三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用コンビカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/36
適合電線管
C39
注文コード
50553257
品番
K2KC36
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管・ねじの呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/36
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
29
寸法d(Φmm)
35.5
保護等級
IP65(ケイフレックス側)
適合ケーブル外径(Φmm)
34
寸法A(Φmm)
57.4
質量(g/個)
174
アズワン品番
64-3718-95
適合電線管
C39