三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用コンビカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/70
適合電線管
C75
注文コード
50553284
品番
K2KC70
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合電線管・ねじの呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/70
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
39
寸法d(Φmm)
72.7
保護等級
IP65(ケイフレックス側)
適合ケーブル外径(Φmm)
60
寸法A(Φmm)
92.4
質量(g/個)
526
アズワン品番
64-3718-98
適合電線管
C75