K2KG22 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553309 K2KG22 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553309 K2KG22 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553309

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管【ケイフレックス】22 ねじの呼びCTG22 注文コード50553309 品番K2KG22
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合・適合電線管・ねじの呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)14 寸法d(Φmm)22.4 適合ケーブル外径(Φmm)最大18 寸法l1(mm)14 寸法l3(mm)14 寸法B(Φmm)35.7 寸法A(Φmm)39.3 寸法l2(mm)23 質量(g/個)75 ケーブル外径(Φmm)最大:18 寸法I(Φmm)19.3 ねじの呼びCTG22 適合電線管【ケイフレックス】22 電線管の呼び【厚鋼電線管】G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする