K2KG42 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553336 K2KG42 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553336 K2KG42 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553336

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管【ケイフレックス】42 ねじの呼びCTG42 注文コード50553336 品番K2KG42
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・適合電線管・ねじの呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)18 寸法d(Φmm)43.3 適合ケーブル外径(Φmm)最大37 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)18 寸法B(Φmm)60.2 寸法A(Φmm)64.9 寸法l2(mm)34 質量(g/個)236 ケーブル外径(Φmm)最大:37 寸法I(Φmm)38.2 ねじの呼びCTG42 適合電線管【ケイフレックス】42 電線管の呼び【厚鋼電線管】G42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする