3/22より値下げ!現場を応援
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】22、【厚鋼電線管】G22、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25
注文コード
50553379
品番
K2KI22
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
値下げ
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水も実現
最小内径(Φmm)
19.3
寸法A(Φmm)
39.3
寸法I(Φmm)
19.3
寸法L1(mm)
32.5
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
14
適合電線管
【ケイフレックス】22、【厚鋼電線管】G22、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法l1(mm)
32.5
寸法l2(mm)
23
質量(g/個)
120