3/22より値下げ!現場を応援

 

K2KI28 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553388 K2KI28 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553388 K2KI28 ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所 50553388

ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管【ケイフレックス】28、【厚鋼電線管】G28、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E31/C31 注文コード50553388 品番K2KI28
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) 値下げ
679
この商品は適合電線管など8種類から選べます 他の種類を見る

ねじなし簡単施工で防水も実現

最小内径(Φmm)24.9 寸法A(Φmm)47.1 寸法I(Φmm)24.9 寸法L1(mm)36.6 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)16 適合電線管【ケイフレックス】28、【厚鋼電線管】G28、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E31/C31 用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法l1(mm)36.6 寸法l2(mm)25 質量(g/個)172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする