三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】36、【厚鋼電線管】G36、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E39/C39
注文コード
50553397
品番
K2KI36
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水も実現
最小内径(Φmm)
34.5
寸法A(Φmm)
57.4
寸法I(Φmm)
34.5
寸法L1(mm)
40.1
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
18
適合電線管
【ケイフレックス】36、【厚鋼電線管】G36、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E39/C39
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法l1(mm)
40.1
寸法l2(mm)
29
質量(g/個)
257
防水保護等級
IP65