用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)35寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)61.2適合ケーブル外径(Φmm)最大60寸法l1(mm)35寸法A(Φmm)92.4寸法l2(mm)40質量(g/個)515ケーブル外径(Φmm)最大:61防水保護等級IP65適合プリカチューブPV63適合電線管【プリカチューブ】PV/PE/PEC63、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E63/C63