WKE76 コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所 50553826

WKE76 コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所 50553826
WKE76 コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所 50553826

コンビネーションカップリング(ねじなし)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合電線管【プリカチューブ】PV/PE/PEC76、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E75/C75注文コード50553826品番WKE76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ねじなし簡単施工で防水性能も実現

用途
防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)35寸法L2(mm)41寸法d(Φmm)73.9適合ケーブル外径(Φmm)最大72寸法l1(mm)35寸法A(Φmm)107.6寸法l2(mm)41質量(g/個)693ケーブル外径(Φmm)最大:74防水保護等級IP65適合プリカチューブPV76適合電線管【プリカチューブ】PV/PE/PEC76、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E75/C75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967295
2020-11-22
用途: 配管工事
さいとう通信建設業・工事業

防水プリカに使用しました、ストレスも無くとても良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする