三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553914
品番
ZWCI22
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
寸法L(mm)
71.5
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
71.5
呼び
M5
寸法D(Φmm)
34.9
寸法d(Φmm)
34.9
本数
2
質量(g/個)
130
ねじの呼び
アース小:M5
入数
50(個/箱)
防水保護等級
IP65
適合電線管
G22