三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553948
品番
ZWCI42
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
寸法L(mm)
88
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
88
呼び
M5
寸法D(Φmm)
58.1
寸法d(Φmm)
58.1
本数
4
質量(g/個)
322
ねじの呼び
アース小:M5
入数
20(個/箱)
防水保護等級
IP65
適合電線管
G42