厚鋼防水ねじなしカップリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50553957 品番 ZWCI54
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

ねじなし簡単施工で防水も実現

用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 寸法L(mm)96.5 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)96.5 呼びM5 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)70 本数4 質量(g/個)480 ねじの呼びアース小:M5 入数10(個/箱) 防水保護等級IP65 適合電線管G54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50553914
2024-12-02
用途:
電線管補修
有限会社平井電設 様

使用に関して何の問題もありません。補修工事のためバラ売りして頂けるのは在庫を持たず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする