※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50569268
品番
EA153CB-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,504
販売価格(税別)
¥
8,640
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
5
エスコ品番
EA153CB-104
使用圧力(MPa)
0.05〜1.4
全高(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
2.1
使用流体
空気
面間寸法(mm)
70
設定圧力単位
MPa