産業用イーサネットコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50595660 品番XS6W-6PUR8SS150CM-YF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
極数8 ケーブル長(m)1.5 材質(ケーブル)PUR ケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル) ケーブル引出方向ストレート/ストレート カテゴリーCat6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする