omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
産業用イーサネットコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50595687
品番
XS6W-6PUR8SS2000CM-YF
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
極数
8
ケーブル長(m)
20
材質(ケーブル)
PUR
ケーブル
柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)
ケーブル引出方向
ストレート/ストレート
カテゴリー
Cat6A