OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50726858
品番
OWL-SATA3SLT70-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
データ転送もスムーズな6Gbps対応
安心3年保証
色
ブル―
規格
SATA3.0
本体質量(g)
約22
コネクタ形状
ラッチ付 SATA7ピン ストレート (メス) - ラッチなし SATA7ピン 上L型 (メス)
保証期間
3年間
ケーブル長(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
メス-メス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50726858
OWL-SATA3SLT70-BL
50726867
OWL-SATA3SLT100-BL
SATAケーブル
OWLTECH(オウルテック)
1個
¥
859
税込
¥
945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)