OWL-SATA3SLT100-BL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726867 OWL-SATA3SLT100-BL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726867 OWL-SATA3SLT100-BL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726867

SATAケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726867 品番OWL-SATA3SLT100-BL
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

データ転送もスムーズな6Gbps対応
安心3年保証

ブル― 規格SATA3.0 本体質量(g)約28 コネクタ形状ラッチ付 SATA7ピン ストレート (メス) - ラッチなし SATA7ピン 上L型 (メス) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする